カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp4-110」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)フジ矢
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINKパンチルトスマートAI Wi-FiカメラTP-LINK
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢ニッパ用バネ (5本入り)フジ矢
399税込439
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用バネセットです。
クランクシャフトギヤ BIGM(丸山製作所)クランクシャフトギヤBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.95MB)図解NoMKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.40、MP4130E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MP5030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.4、MP5020E-6Mクランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、MP4120E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4
ガスケット(クランクケース) BIGM(丸山製作所)ガスケット(クランクケース)BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.96MB)図解NoMSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.3、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ガスケット(クランクケース)_No.3、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.2、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.4、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品ガスケット(クランクケース)_No.3、MS330EW-K クランクケース,バルブ部品_No.4、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.15、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.3、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.4、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(クランクケース)_No.18、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、SD313EA クランクケース バルブ部品_No.4、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.4、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(クランクケース)_No.18、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.4
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10RシリーズCKD
7,650税込8,415
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応