SONY(ソニー)当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。
高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。
アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。
高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。
大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。
大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。
少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。
プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。
ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。
聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。
再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。
容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。
スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。
キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応