カテゴリ

  • バイク純正部品(141)
  • 農業機械(84)
  • 制御機器(47)
  • 測定用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 家電(20)
  • バイク部品(19)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 防犯用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • テープ(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp50」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP0050 BULGINMP0050BULGIN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0050/2 BULGINMP0050/2BULGIN
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2265タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.5ハンドルツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050BULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050/2 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050/2BULGIN
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 2 A @ 50 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050/2接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
断熱紙コップ コンフォート 東罐興業断熱紙コップ コンフォート東罐興業(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50個)
当日出荷
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
ピンポール モノタロウピンポールモノタロウ(30件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]シンガー2PLYマスク MP 50枚入宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
269税込296
1箱(50枚)
当日出荷
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN
28,980税込31,878
1箱(100枚)
当日出荷
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。対応オイルトラスコ品番397-0566形状シートタイプ厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト吸収量100(kg/箱)縦(mm)500横(mm)500
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100ブレーキ種類ストッパー特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)エアダスタ&バキュームガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこれ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
DM用ピンポール用石突 マイゾックスDM用ピンポール用石突マイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
GPSプレート アークヒルGPSプレートアークヒル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,598税込5,058
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
pH計 アズワンpH計アズワン
11,140税込12,254
1個
当日出荷から10日以内出荷
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)エアーツール3点セットAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますお買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
メジャーピン KOTOメジャーピンKOTO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別非危険物
マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入りサクラクレパス
159税込175
1個(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
色々なものに描けます。
幅(mm)17高さ(mm)87
激リーチ(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)激リーチ(エアーダスター)AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
タイヤチャック 米式・英式 アネスト岩田タイヤチャック 米式・英式アネスト岩田
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)トラップステーション(捕虫器 屋内用)SURE(石崎電機製作所)
3,990税込4,389
1袋(10枚)
当日出荷
樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)天板 再生ポリプロピレン100%キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂グリーンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
EBM 18-8 ロープパーティション EBM(江部松商事)EBM 18-8 ロープパーティションEBM(江部松商事)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
材質オールステンレスヘアーライン(つや消し)
ネトロンパイプ ノーブランドネトロンパイプノーブランド(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1パック(10本)
3日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4タイプ2/3開孔仕様NJ継手付
樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO樹脂製平台車 ルートバンTRUSCO
4,598税込5,058
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
タメマス用パッキン 前澤化成工業タメマス用パッキン前澤化成工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
ルートバン オール自在 TRUSCOルートバン オール自在TRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
激テクト(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)激テクト(エアーダスター)AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー エスコ10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカーエスコ
2,260税込2,486
1セット
当日出荷
油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mmアズワン品番68-1849-92
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7) NAC(長堀工業)マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所SMP型 ステンレスプラグ SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...