カテゴリ

  • バイク純正部品(153)
  • 農業機械(98)
  • バイク部品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 切削工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp500」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱紙コップ コンフォート 東罐興業断熱紙コップ コンフォート東罐興業(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50個)
当日出荷
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
ピンポール モノタロウピンポールモノタロウ(30件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
GPSプレート アークヒルGPSプレートアークヒル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,598税込5,058
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)トラップステーション(捕虫器 屋内用)SURE(石崎電機製作所)
3,990税込4,389
1袋(10枚)
当日出荷
樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO樹脂製平台車 ルートバンTRUSCO
4,598税込5,058
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ルートバン オール自在 TRUSCOルートバン オール自在TRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドルLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
三商 融点測定器 三商三商 融点測定器三商
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)付属品カバーグラス18×18(100枚)質量(kg)約1.4測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)電源AC100V50/60Hz倍率ルーペ:5倍測定精度約±0.3℃(at+100℃)安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・分解能(℃)0.1照明装置LEDライト
ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ内田洋行
18,980税込20,878
1脚
6日以内出荷から11日以内出荷
やさしく背を包み込むクロス製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。3.7kgと軽くスタックも容易に行えます。
仕様座下棚:なし材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)幅(mm)475高さ(mm)831奥行(mm)512キャスターなし肘掛なし適合品番【チェアポーター】6-112-7790座高(mm)440グリーン購入法適合スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)メモ台なし脚部構造ループ脚座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445
温度センサー 抵抗:30K  RCAコネクー Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)温度センサー 抵抗:30K RCAコネクーApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。 いろんな分野で幅広くお使いいただけます。
ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145抵抗30K測定温度範囲(℃)10~110コネクタRCA
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000室本鉄工
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1405
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMP形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
ミーティングチェア MP-500シリーズ 専用台車 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ 専用台車内田洋行
41,980税込46,178
1脚
11日以内出荷
MP-500専用、40脚までスタッキング可能。 チェアのスタックずれ防止機構により、40脚スタッキングした際も安全に移動できます。40脚スタッキング時の高さはH1990mmとなり通常のオフィスドアもそのまま通過可能です。
材質スチールタイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×1043×867色(フレーム)シルバーメタリックグリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし
キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミーティングチェア MP-500シリーズ 樹脂メッシュタイプ 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ 樹脂メッシュタイプ内田洋行
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
体をやさしく支える樹脂製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。
仕様座下棚:なし材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)幅(mm)475高さ(mm)831種類ミーティングチェア奥行(mm)512キャスターなし肘掛なし適合品番【チェアポーター】6-112-7790グリーン購入法適合スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)脚の種類ループ脚メモ台なし脚部構造ループ脚
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1箱(500個)
4日以内出荷
Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP3M(スリーエム)
74,980税込82,478
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010TELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,698税込6,268
1個(500g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Non-contact safety switch TELEMECANIQUE SENSORSNon-contact safety switchTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から122日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH計 アズワンpH計アズワン
11,140税込12,254
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタルモジュラードリル KSEM PLUSケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
EKMH500VSN472MP45S 日本ケミコンEKMH500VSN472MP45S日本ケミコン
899税込989
1袋(2個)
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×45電圧50Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)45シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.43rms静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
rOtring 500 レッド MP 0.5mm ロットリングrOtring 500 レッド MP 0.5mmロットリング
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
レッド直径(Φmm)8高さ(mm)141繰り返し・詰め替え対応
rOtring 500 ブルー MP 0.5mm ロットリングrOtring 500 ブルー MP 0.5mmロットリング
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
ブルー直径(Φmm)8高さ(mm)141繰り返し・詰め替え対応
rOtring 500 グリーン MP 0.5mm ロットリングrOtring 500 グリーン MP 0.5mmロットリング
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
グリーン直径(Φmm)8高さ(mm)141繰り返し・詰め替え対応
【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】キャリパー形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
平台車連結金具2本一組 TRUSCO平台車連結金具2本一組TRUSCO
659税込725
1組(2本)
当日出荷
何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
PLATE "LT" VERSION SPORT "P MP3 500 674351 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE "LT" VERSION SPORT "P MP3 500 674351piaggio(ピアッジオグループ)
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
FRAME GRID Radiat MP3 500 SPORT BUS 674057 piaggio(ピアッジオグループ)FRAME GRID Radiat MP3 500 SPORT BUS 674057piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canonキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドCanon(29件のレビュー)
499税込549
1冊(20枚)ほか
当日出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265