カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)

「mp8-150」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢

    ミニテックピンセットラジオペンチ

    フジ矢(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
    寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    379税込417
    1袋(5本)
    当日出荷
    ニッパ用交換ばね
    適合機種MP7-150、MP8-150質量(g)1
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fアズワン品番67-2515-87
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fケーブル長(m)2.0液晶サイズ5型アズワン品番67-2515-86先端外径(Φmm)3.9
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    669,800税込736,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85
  • パイプピン BIGM(丸山製作所)

    パイプピン

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.8、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.19、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.17、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.16、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.9、MGC-700 エンジン(クランクケース,シリンダヘッド)部品_No.70、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 パイプピン_No.8、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.6、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.8など
  • ガバナロッド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロッド

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138