カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「mp940」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
[1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用) エスコ[1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用)エスコ
579税込637特価
1個
当日出荷
種類リレーソケットエスコ品番EA940MR-21接点構成1c
モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタルモジュラードリル KSEM PLUSケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
4C リレー用 ソケット エスコ4C リレー用 ソケットエスコ
609税込670特価
1個
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
リレー保持金具セット エスコリレー保持金具セットエスコ(1件のレビュー)
49税込54特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MR-50型式PYC-A1外形寸法(mm)約46×4.5適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
信号ケーブル 小野測器信号ケーブル小野測器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
電磁式検出器用信号ケーブル 小野測器電磁式検出器用信号ケーブル小野測器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から32日以内出荷
信号ケーブル12P2B ←→BNCケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から77日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコDC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコAC200V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤーサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
8日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
JUMPER April RXV 450 AP9100940 piaggio(ピアッジオグループ)JUMPER April RXV 450 AP9100940piaggio(ピアッジオグループ)
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷