カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「mpa-acu08bk」の検索結果

スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。 最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。その他コンパクト設計質量(g)約31適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約35×33×35※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.3保証期間1年間定格出力電力(W)9使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流1.8A