カテゴリ

  • バイク純正部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「mpb-10」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    263税込289
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • マグネットパワーベルト MagX(マグエックス)

    マグネットパワーベルト

    MagX(マグエックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。仕様両面磁力材質異方性マグネットベルト厚さ(mm)4無地タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800G
  • パワーバンド 未来工業

    パワーバンド

    未来工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
    材質樹脂製幅(mm)10厚さ(mm)1.8使用温度(℃)-40~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • ポータブルバケット WIZ'A

    ポータブルバケット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエステル
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • メガトルクモーター PBシリーズ モーター NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ モーター

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    種類トルクモーター取付方式フランジ取付電源単相/交流
  • 連結用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    連結用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    979税込1,077
    1本(10cm)
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。
    トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
  • 充電スタンド(1台用) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(1台用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーバンド用止め具 未来工業

    パワーバンド用止め具

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    欠品中
    パワーバンドを固定する場合に使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • パワーバンド用スペーサー 未来工業

    パワーバンド用スペーサー

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    当日出荷
    パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
  • パワーバンド用締付具 未来工業

    パワーバンド用締付具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • パワーバンド用サドルベース 未来工業

    パワーバンド用サドルベース

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(10個)
    当日出荷
    壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)

    空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
    トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • MobilePowerBank MPB-8000P ブラック JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P ブラック

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • MobilePowerBank MPB-8000P ブルー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P ブルー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • MobilePowerBank MPB-8000P シルバー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P シルバー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • デスク レクタ(recta) ダイシン

    デスク レクタ(recta)

    ダイシン
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
    仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)450天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)50
  • テーブル レクタ(recta) ダイシン

    テーブル レクタ(recta)

    ダイシン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    オフィスのミーティングスペースに最適なミーティングテーブルです。オプションでテーブル下に配線の余長を収める配線トレーを取付けられます。オプションでフックを天板裏に取付けるとこで手荷物を吊り下げる事が可能です。オプションで天板裏に2口コンセントを取付けられます。USBポート(タイプA)に変更する事も可能です。
    用途様々なオフィスレイアウトに。仕様アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)900天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • TANK COMP*PB-109* ホンダ

    TANK COMP*PB-109*

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP*PB-109*    51105GF0010ZG ホンダ

    FORK COMP*PB-109* 51105GF0010ZG

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GK4601ZC ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GK4601ZC

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GB6691ZB ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GB6691ZB

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GB5951ZD ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GB5951ZD

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GB2741ZE ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GB2741ZE

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100173681ZJ ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100173681ZJ

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100124740ZM ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100124740ZM

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP*PB-109*    52100124691ZG ホンダ

    FORK COMP*PB-109* 52100124691ZG

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GB4601ZD ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GB4601ZD

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100090700ZJ ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100090700ZJ

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100087641ZC ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100087641ZC

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP*PB-109*    51105GJ5010ZD ホンダ

    FORK COMP*PB-109* 51105GJ5010ZD

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP*PB-109*    51105GJ3600ZC ホンダ

    FORK COMP*PB-109* 51105GJ3600ZC

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP*PB-109*    51105GF0751ZC ホンダ

    FORK COMP*PB-109* 51105GF0751ZC

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-109*    50100GB6761ZE ホンダ

    BODY COMP*PB-109* 50100GB6761ZE

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • DAMPER CO*PB-109*    52410KK6006ZB ホンダ

    DAMPER CO*PB-109* 52410KK6006ZB

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP*PB-190*    50100KK6700ZB ホンダ

    BODY COMP*PB-190* 50100KK6700ZB

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷