カテゴリ
- オフィス家具(170)
- 防犯用品(8)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(170)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- TRUSCO(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- コクゴ(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- 日研工作所(1)
- 油研工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(1)
- 三商(1)
- メテックス(1)
- YUKEN(1)
- WIZ'A(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
「mpb-2」の検索結果

多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥383~税込¥421~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
豆プロハガネスクレーパー
坂爪製作所(sakazume)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)を使用しており抜群にしなりが強くコシがあります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。材質(刃)SK-5(0.4t)質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SK-5(0.4t)
8chマルチチャンネル電動ピペット
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。材質ピペット本体(ABS)、イジェクタ(PP、グラスファイバー20%)、チップホルダ(PVDF)全長(mm)約290タイプマルチタイプチャンネル数8最小可変容量(μL)1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAhAC電源アダプタ(V)AC100 50/60Hz DC5 (標準付属品)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下省エネ機能10分後に自動電源オフオートクレーブの可否不可操作方式電動
折りたたみメッシュコンテナ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-F有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(60個)5日以内出荷肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系長さ(m)5
折りたたみメッシュコンテナフタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番114-8117適合本体TR-MPB-25各色材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)34有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23外寸法・奥行(mm)302
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)
セイコー(SEIKO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙色ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
PP製 二方ボールバルブ
三商¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
PP製2方ボールバルブ
コクゴ¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ
コクゴ¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
アナログカメラセット(4台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥189,800税込¥208,7801式4日以内出荷2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
ネットワークカメラセット(4台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥339,800税込¥373,7801式4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
スーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセット
メテックス¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4色ブラックタイプ小型~中型家電用出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でRoHS指令(10物質対応)対応安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
コビーズ ト字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D400H オリーブグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×400グリーン購入法適合
コビーズ ト字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D400H ミントグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×400グリーン購入法適合
コビーズ V字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D400H オリーブグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×400グリーン購入法適合
コビーズ V字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D400H チャコールグレー ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×400グリーン購入法適合
コビーズ S字 中間 ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H アプリコット ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合
コビーズ S字 中間 ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H ミントグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H インディゴブルー ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H チャコールグレー ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ネオブラック ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H オリーブグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H インディゴブルー ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ライトブルー ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用肘なし 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り 2120W570D820H オリーブグリーン シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥339,800税込¥373,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2120×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用肘なし 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り 2120W570D820H ベージュ シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥339,800税込¥373,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2120×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用各席肘 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り 2165W570D820H アプリコット シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥469,800税込¥516,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用各席肘 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り 2165W570D820H クリームホワイト シルバー脚 プライズウッドダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥469,800税込¥516,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用肘なし 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り 2120W570D820H ネオブラック シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥339,800税込¥373,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2120×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用各席肘 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り 2165W570D820H アプリコット シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥469,800税込¥516,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 3人用各席肘 中間テーブル シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り 2165W570D820H オリーブグリーン シルバー脚 プライズウッドミディアム ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥469,800税込¥516,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合