カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mpb-b」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーカバー MPB ユーボン

    モジュラーカバー MPB

    ユーボン
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
    適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
  • パワーバンド用サドルベース 未来工業

    パワーバンド用サドルベース

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(10個)
    当日出荷
    壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
  • 2Wayバッグ m'pit!

    2Wayバッグ

    m'pit!(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使い方いろいろ「タウンユース」にも「ビジネスユース」にも! 「2Wayバッグ」ショルダー&バッグインバッグ。 財布やスマホ、鍵等をいれてちょっとした外出時にサコッシュとして。 ショルダーベルトを外せば手帳、ペン、スマホ、充電ケーブル、モバイルバッテリー等入れてバッグインバッグとしていろんなサイズのポケットがついているので使い勝手がよく、バッグの中の整理整頓ができます。 幅広い年齢層にもマッチする4色をご用意。
    付属品バッグ本体、ショルダーベルト本体質量(g)約305ポケット数外側:4個、内側:9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×15×210保証期間商品お届け後7日間(保証期間経過後のお申し出は対応できません)特性2WAY
  • モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウス

    モニターアーム用台座補強プレート

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
  • サドルベース (ガス式鋲打機用) 未来工業

    サドルベース (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    449税込494
    1箱(10本)
    翌日出荷
    壁面にパワーバンドで管等を固定する場合に使用します。 ガス式鋲打機で固定することが可能です。
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ

    美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(30枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型サイズふつう質量(g)4.4入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42108043構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
  • ルートバン 2段式 TRUSCO

    ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • ルートバン 3段式 TRUSCO

    ルートバン 3段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ

    美フィットマスク ふつう 7枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(7枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型サイズふつう質量(g)4.4入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
  • ルートバン用天板パーツセット TRUSCO

    ルートバン用天板パーツセット

    TRUSCO
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    適合機種MPB-500、600シリーズ材質エラストマー樹脂質量(g)62
  • ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO

    ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-Fフタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
  • ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO

    ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • 連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO

    連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.35車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 樹脂製台車 ルートバン用天板 TRUSCO

    樹脂製台車 ルートバン用天板

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    翌日出荷
    ルートバン用の天板です。
    トラスコ品番430-8883材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%長さ(mm)615幅(mm)415
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
    トラスコ品番412-7828材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)60外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)360有効内寸法・奥行(mm)328有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)508
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.45車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.95車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)2.1車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • デスク レクタ(recta) ダイシン

    デスク レクタ(recta)

    ダイシン
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
    仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)450天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)50
  • テーブル レクタ(recta) ダイシン

    テーブル レクタ(recta)

    ダイシン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    オフィスのミーティングスペースに最適なミーティングテーブルです。オプションでテーブル下に配線の余長を収める配線トレーを取付けられます。オプションでフックを天板裏に取付けるとこで手荷物を吊り下げる事が可能です。オプションで天板裏に2口コンセントを取付けられます。USBポート(タイプA)に変更する事も可能です。
    用途様々なオフィスレイアウトに。仕様アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)900天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シェルフラック レクタ(recta) ダイシン

    シェルフラック レクタ(recta)

    ダイシン
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。
    材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード奥行(mm)450耐荷重(kg/段)30グリーン購入法適合
  • シェルフラック ナイキ

    シェルフラック

    ナイキ
    139,800税込153,780
    1台
    26日以内出荷
    材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール耐荷重(kg/段)30本体寸法(mm)奥行450グリーン購入法適合