カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpbs-10」の検索結果

H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ※設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD
ブラックボックス¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷H.264/265対応、エンコーダまたはデコーダとして使用できます(モード切替機能)HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能です。PoE スイッチから電源の供給可能です。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs)。電源PoEインターフェースHDMI入力(1)、HDMI出力(1)、イーサネットポート(1)解像度1920x1200@60Hz 4:4:4
H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売
BLACK BOX¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年質量(kg)0.79電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470コントロールユーザー:IDモードボタン(1)解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポートインピーダンス(Ω)ビデオ:100インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)オーディオ最大レベル:2Vrms