カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 電気材料(10)
絞り込み
「mpc6-01」の検索結果

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1セット 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801セット(400個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3407アズワン品番65-7531-53
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408アズワン品番65-7536-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3282アズワン品番65-7537-11
プラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3283アズワン品番65-7535-76
プラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3284アズワン品番65-7536-46
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3477アズワン品番65-7532-56
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478アズワン品番65-7538-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476アズワン品番65-7536-45
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3411アズワン品番65-7536-94
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3410アズワン品番65-7534-80