カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpc6-02」の検索結果

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
同上マンホールカバー用打込型枠
第一機材¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
低接着表面EZ-BindShutRⅡ マイクロプレート96well, V底
IWAKI(AGCテクノグラス)¥24,980税込¥27,4781箱(10枚)7日以内出荷EZ-BindShut(R)は、培養面への細胞やタンパク質の吸着を最小限に抑えるため、ポリマーをコートしています。低接着培養容器を使用したスフェロイド形成や胚様体(EB)形成などの様々な3次元培養や、接着の強い細胞を浮遊培養する用途にご利用いただけます。EZ-BindShut(R)Ⅱ製品のコート試薬はMPCポリマーです。※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
EZSPHERER(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥26,980税込¥29,6781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400~600μm、深さ100~300μmの微細ウェルが 培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R)は均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R)製品のコート試薬はMPCポリマーです。※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700
MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト
BIORAD¥14,999税込¥16,4991本6日以内出荷MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478アズワン品番65-7538-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476アズワン品番65-7536-45
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3411アズワン品番65-7536-94
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3477アズワン品番65-7532-56
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3410アズワン品番65-7534-80
トリツケカナグSキツト
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考7~9フクム部品名称トリツケカナグSキツト図解NoMGT-5A-51 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.6、MGT-5A-75 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.6
低接着表面EZ-BindShutRⅡ マイクロプレート6well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(10枚)22日以内出荷EZ-BindShut(R)は、培養面への細胞やタンパク質の吸着を最小限に抑えるため、ポリマーをコートしています。低接着培養容器を使用したスフェロイド形成や胚様体(EB)形成などの様々な3次元培養や、接着の強い細胞を浮遊培養する用途にご利用いただけます。EZ-BindShut(R)Ⅱ製品のコート試薬はMPCポリマーです。※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。培養面積(cm2)9.4