カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • テープ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「mpcl840」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(9021件のレビュー)
339税込373
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
スリーブ 京セラスリーブ京セラ
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途ボーリングバー用スリーブ主な用途ボーリングバー用スリーブ寸法LH(mm)16
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
クランプシステムクランプオン方式シャンク鋼シャンク
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)150
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
ホルダー 京セラホルダー京セラ
9,998税込10,998
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)特殊
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)ほか
当日出荷
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホルダー 京セラホルダー京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)特殊
チップ VNFG 京セラチップ VNFG京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
パーツクリーナープラスチックセーフ 呉工業(クレ)パーツクリーナープラスチックセーフ呉工業(クレ)(36件のレビュー)
1本(420mL)ほか
取扱停止中
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂特性強力、速乾、逆さ噴射可質量(g)402危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(756mL×30本)ほか
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529