KTC翌々日出荷
60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。測定精度は±3%でISO基準をクリア。ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。
質量(kg)1.8寸法L(mm)606寸法H(mm)18寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2差込角(sq.)12.7