カテゴリ
- 農業機械(25)
- 卓上消耗品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpg12」の検索結果

異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
透明カップ バイオカップ MPG 12-300 B リスパック
リスパック¥869税込¥9561袋(50点)5日以内出荷新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]310ml。[首下容量]240ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×35容量(mL)310、[首下容量]240質量(g)7.5
透明カップ バイオカップ MPG 12-200 B リスパック
リスパック¥789税込¥8681袋(50点)5日以内出荷新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]250ml。[首下容量]180ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×26容量(mL)250、[首下容量]180質量(g)6.6
パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ
AirTAC¥1,188~税込¥1,307~1個4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MPG 圧力計コネクター
マルエム産業¥899~税込¥989~1個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼寸法b(mm)7最高使用温度(℃)300
透明カップ バイオカップ MPG 12-470 B リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]470ml。[首下容量]400ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×54容量(mL)470、[首下容量]400質量(g)11
透明カップ バイオカップ MPG 12-230 B リスパック
リスパック¥859税込¥9451袋(50点)5日以内出荷新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]280ml。[首下容量]210ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×30容量(mL)280、[首下容量]210質量(g)6.7
KNITTER-SWITCH 押しボタンブーツ
KNITTER-SWITCH¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps availableRoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネM8
BIGM(丸山製作所)¥25税込¥281個8日以内出荷部品名称ヒラザガネM8図解NoMGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.12、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.12
デンゲンニユウリヨクコード
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷備考ヒユーズ(3A)ツキ部品名称デンゲンニユウリヨクコード図解NoMGT,MPG-51 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.12、MGT-800 MPG800 手元スイッチボックス部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 手元スイッチボックス部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 手元スイッチボックス部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.12
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMJT-8 MJT-8GT バッテリーキット部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット(乾電池タイプ)部品_No.13、MGT-800 MPG800 バッテリーキット部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 バッテリーキット部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡバッテリーキット部品_No.12
レンケツグオサエバネ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称レンケツグオサエバネ図解NoMGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.12
バツテリーキツトシール
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷部品名称バツテリーキツトシール図解NoMJT-8 MJT-8GT シール関係部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.12、MGT-800 MPG800 シール関係部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 シール関係部品_No.14
モータヨウハーネス
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称モータヨウハーネス図解NoMGT-800 MPG800 フロントケース部品_No.16、MGT-500A-1 MPG500A-1 フロントケース部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡフロントケース部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 フロントケース部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡフロントケース部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT フロントケース部品_No.16
ホルダートリツケカナグA
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷部品名称ホルダートリツケカナグA図解NoMJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.5、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.11、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.11、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.15、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.11
ナットM4
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301セット(5個)8日以内出荷部品名称ナツトM4図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.11、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.11、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.11、MGT-800 MPG800 本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33
キバンケース-B
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考MGT-800A/800B/MPG-800A部品名称キバンケース-B図解NoMGT-800 MPG800 フロントケース部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT フロントケース部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 フロントケース部品_No.12
ヒラザガネM8
BIGM(丸山製作所)¥99税込¥1091個8日以内出荷部品名称ヒラザガネM8図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.9、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.12
6カクボルトセット
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷備考M8X35部品名称6カクボルトセツト図解NoMGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.12
トラスタツピングネジ4X16
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(10個)8日以内出荷部品名称トラスタツピングネジ4X16図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.13、MGT-5A-75M 本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 本体部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.12、MGT-5A-75 本体部品_No.4、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.4、MGT-5A-51M 本体部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT-5A-51S 本体部品_No.4、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5A-51 本体部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-5A-75S 本体部品_No.4、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5-75 本体部品_No.4、MGT-5-51 本体部品_No.4
6カクボルトセット
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷部品名称6カクボルトセツト図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.12、AD471 本体部品_No.12、AD472 流し多口噴頭部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヤンマーTSシリーズ(箱施用剤)取付金具部品_No.12
ブレボウシカナグASSY
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷備考13~16フクム部品名称ブレボウシカナグASSY図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.12
ホルダートリツケカナグB
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ホルダートリツケカナグB図解NoMGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.13、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.13、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.12、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.12、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.15、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.12、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.15、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.16
デンゲンヨウナットM6
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称デンゲンヨウナツトM6図解NoMJT-8 MJT-8GT 手元スイッチボックス部品_No.12、MGT-800 MPG800 手元スイッチボックス部品_No.14、MGT-800A-1 MPG-800A-1 手元スイッチボックス部品_No.14
タイラツプ250MM
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷部品名称タイラツプ250MM図解NoMGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.13、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.13、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.12、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.7、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.7、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.7、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.12
6カクボルトW M8X12
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷部品名称6カクボルトW M8X12図解NoMGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.7、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7
ホンタイセツゾクコード
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称ホンタイセツゾクコード図解NoMGT-800 MPG800 バッテリーキット部品_No.11、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット(乾電池タイプ)部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT バッテリーキット部品_No.11、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット部品_No.11
6カクボルトセットM8X12
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称6カクボルトセツトM8X12図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヤンマーTSシリーズ(箱施用剤)取付金具部品_No.9、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.8、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.8、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.7、AD471 本体部品_No.9、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.7、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.7、MJT-8 MJT-8GT 800用Rキット(別売品)部品_No.12、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.8、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.7、MGT-800 MPG800 800用Rキット(別売品)部品_No.12など
6カクボルトM8X20
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称6カクボルトM8X20図解NoMGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.6、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.6、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT ヤンマーオープンフレーム取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.3
セツゾクコード
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷備考1.2m部品名称セツゾクコード図解NoMGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.18、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.18、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.18、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.18、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.18、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.12
フゾクヒンセット(800シリーズヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷備考14~16フクム(ミノル、イセキ)部品名称フゾクヒンセツト(800シリーズヨウ)図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.13、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.12
タイラツプ200MM
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称タイラツプ200MM図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M8X12図解NoMS513EA-3M フレーム部品_No.17、GSL305-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21、SD413EA フレーム部品_No.32、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.17、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.17、MS410EA-M フレーム部品_No.29、MK41EA フレーム部品_No.29、VSM110-15S 電装品部品_No.33、MS413CA2-M フレーム部品_No.27、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.47、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.27、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.19、MS313EW-K フレーム部品_No.11、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.32、MGT-500A-1 MPG500A-1 500用Rキット(別売品)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 500用Rキット(別売品)部品_No.12、SSA-α603-1 トランスミッション部品_No.41、GSL205-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21など