カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mpp6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」 マイゾックス

    プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパール 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパール 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    25,980税込28,578
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 ブラックマイカ/パープルパール 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 3kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブラックマイカ/パープルパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • 横断幕 ユニット

    横断幕

    ユニット
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    遠くからもよく見える。
    用途啓蒙活動用布幕です。
  • ソーラーパネル400W OUKITEL

    ソーラーパネル400W

    OUKITEL
    112,709税込123,980
    1台
    6日以内出荷
    最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
    仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%