カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mps-302-ryg」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPSPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24