カテゴリ
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「mps-f2」の検索結果

腿パッド ソフト フリーサイズ2
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781着当日出荷腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
NH 小林式角のみ 自動 ノミ・錐セット
中橋製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様自動用適合機種リョービ:DMA500 / DM200N 常盤:DMA500 宮川:MPS(V7機まで) 宮川:MKN / MKN2 / MKW2 / MKH2 平安:F3000 / AZ1000 / AZ2000 / TXR-B60 / HIT 協和:KOG-90 田辺:CM(1H / 2L / 2HL)FH型材質特殊鋼