カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 安全標識(5)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「mps-s」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットクリップ

    MagX(マグエックス)(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
    仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • MPFシリコーンスクレイパー アラム

    MPFシリコーンスクレイパー

    アラム
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    サイズヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
  • マグネットキャッチ用受板 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • カシメ一撃中 三共コーポレーション

    カシメ一撃中

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

    MEIHO(ワキタ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
    適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドストリップ中央設置 サンホープ

    サイドストリップ中央設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    散水範囲(m)Φ1.5×Φ9散水量(L/分)1.4(ノズル)MPSS濃茶使用圧力(MPa)0.2設置位置中央
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

    MEIHO(ワキタ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
    用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードサイン(両面板あり) ジャストコーポレーション

    スタンダードサイン(両面板あり)

    ジャストコーポレーション
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    シンプル設計の注水看板。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1180×350質量(kg)約6.5、満水時:約50.5取付方式とめ具固定表示寸法(mm)387×765
  • サイドストリップ右設置 サンホープ

    サイドストリップ右設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5散水量(L/分)0.7(ノズル)MPSS茶使用圧力(MPa)0.2設置位置
  • サイドストリップ左設置 サンホープ

    サイドストリップ左設置

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
    散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5散水量(L/分)0.7(ノズル)MPSSアイボリー使用圧力(MPa)0.2設置位置
  • ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W

    MEIHO(ワキタ)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
    用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong(ビットストロング)

    使い切り温度ロガー -30~+70℃

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
    用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
  • MPFシリコーンスクレイパー アラム

    MPFシリコーンスクレイパー

    アラム
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
    用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200灰色系質量(g)113
  • マグネットキャッチベース (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M4/M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用材質SUS304質量(g)32表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ) オムロンヘルスケア

    マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    1,498税込1,648
    1袋
    6日以内出荷
    適応機種:NE-U780
  • スタンダードサインイエロー【片面印刷】 ジャストコーポレーション

    スタンダードサインイエロー【片面印刷】

    ジャストコーポレーション
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
    用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180色(本体)イエロー面板寸法(W×H)(mm)387×765
  • スタンダードサイングレー【両面印刷】 ジャストコーポレーション

    スタンダードサイングレー【両面印刷】

    ジャストコーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
    用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180色(本体)グレー面板寸法(W×H)(mm)387×765
  • スタンダードサインイエロー【両面印刷】 ジャストコーポレーション

    スタンダードサインイエロー【両面印刷】

    ジャストコーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
    用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180色(本体)イエロー面板寸法(W×H)(mm)387×765
  • スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション

    スタンダードサイングレー【片面印刷】

    ジャストコーポレーション
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
    用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180色(本体)グレー面板寸法(W×H)(mm)387×765
  • フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。
    材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツール

    ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
    用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02
  • 教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    22日以内出荷
    学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)13.1奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140サービス分類組立・設置・取付
  • 教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1台
    22日以内出荷
    学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)13.1奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140サービス分類組立・設置・取付
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 【修理】吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー(コンパクトツール)S914GE-MPS(修理) 修理

    【修理】吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー(コンパクトツール)S914GE-MPS(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ギアアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm

    千代田通商
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm

    千代田通商
    4,665税込5,132
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)