カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「mps-s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクリップ MagX(マグエックス)マグネットクリップMagX(マグエックス)(15件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力
MPフーズ シリコンスクレイパー アラムMPフーズ シリコンスクレイパーアラム(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
MPFシリコーンスクレイパー アラムMPFシリコーンスクレイパーアラム
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
マグネットキャッチ用受板 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
カシメ一撃中 三共コーポレーションカシメ一撃中三共コーポレーション
649税込714
1セット(10組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!丈夫変形しにくい!穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃bitstrong
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm千代田通商
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm千代田通商
8,999税込9,899
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1673使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)509
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm千代田通商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm千代田通商
8,100税込8,910
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm千代田通商
4,999税込5,499
1個
翌日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPSコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm千代田通商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1180使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダーコンパクトツール
36,980税込40,678
1台
当日出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])900トラスコ品番818-4218質量(g)710騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm千代田通商
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気、真空外径(Φmm)4使用範囲(mm)565最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)トラスコ品番808-3463透明、青、ライトグリーン材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最小曲げ半径(mm)5芯数3コイル径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm千代田通商
3,999税込4,399
1個
当日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3519材質(本体)ポリウレタン質量(g)90.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
ps-5s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps-5s