カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「mps-v」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • 2色デジタル表示付センサ MPS-34series コンバム(旧:妙徳)

    2色デジタル表示付センサ MPS-34series

    コンバム(旧:妙徳)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Mag Plain Case (silver) for iPhone Air ユニケース

    Mag Plain Case (silver) for iPhone Air

    ユニケース
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    日常使いからビジネスシーンでも幅広く使えるユニセックスでフォーマルなデザイン。カラーに合った素材やデザインを採用し、更に気分やシーンに合わせたコーディネートが実現可能に。シルバーメタルのカメラレンズフレームは華やかさをプラス。背面のPUレザーはシュリンク素材で手馴染みがよく、高級感があります。MagSafe対応マグネットでワイヤレス充電やアクセサリーを楽しめる。MagSafe用高品質磁力のリングが内蔵されているので、MagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを装着することが可能です。別売りの同じ素材・カラーのMagSafe対応カードケースを装着して、統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護。iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷もつきにくい構造のレンズフレーム。ケースの内側は柔らかな高品質スウェード調マイクロファイバーでiPhoneを傷つけないよう守ります。
    silver対応機種iPhone Air
  • Mag Plain Case (silver) for iPhone 17 Pro ユニケース

    Mag Plain Case (silver) for iPhone 17 Pro

    ユニケース
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    日常使いからビジネスシーンでも幅広く使えるユニセックスでフォーマルなデザイン。カラーに合った素材やデザインを採用し、更に気分やシーンに合わせたコーディネートが実現可能に。シルバーメタルのカメラレンズフレームは華やかさをプラス。背面のPUレザーはシュリンク素材で手馴染みがよく、高級感があります。MagSafe対応マグネットでワイヤレス充電やアクセサリーを楽しめる。MagSafe用高品質磁力のリングが内蔵されているので、MagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを装着することが可能です。別売りの同じ素材・カラーのMagSafe対応カードケースを装着して、統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護。iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷もつきにくい構造のレンズフレーム。ケースの内側は柔らかな高品質スウェード調マイクロファイバーでiPhoneを傷つけないよう守ります。
    silver対応機種iPhone17Pro
  • Mag Plain Case for iPhone 16e (silver) ユニケース

    Mag Plain Case for iPhone 16e (silver)

    ユニケース
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ケース内蔵マグネットにより市販のMagSafeアクセサリに対応(MagSafe充電は未対応)
  • Mag Plain Case (silver) for iPhone 17 ユニケース

    Mag Plain Case (silver) for iPhone 17

    ユニケース
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    日常使いからビジネスシーンでも幅広く使えるユニセックスでフォーマルなデザイン。カラーに合った素材やデザインを採用し、更に気分やシーンに合わせたコーディネートが実現可能に。シルバーメタルのカメラレンズフレームは華やかさをプラス。背面のPUレザーはシュリンク素材で手馴染みがよく、高級感があります。MagSafe対応マグネットでワイヤレス充電やアクセサリーを楽しめる。MagSafe用高品質磁力のリングが内蔵されているので、MagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを装着することが可能です。別売りの同じ素材・カラーのMagSafe対応カードケースを装着して、統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護。iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷もつきにくい構造のレンズフレーム。ケースの内側は柔らかな高品質スウェード調マイクロファイバーでiPhoneを傷つけないよう守ります。
    silver対応機種iPhone17
  • NH 小林式角のみ 自動 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 自動 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様自動用適合機種リョービ:DMA500 / DM200N 常盤:DMA500 宮川:MPS(V7機まで) 宮川:MKN / MKN2 / MKW2 / MKH2 平安:F3000 / AZ1000 / AZ2000 / TXR-B60 / HIT 協和:KOG-90 田辺:CM(1H / 2L / 2HL)FH型材質特殊鋼
  • ツインクラッチリムーバー JTC

    ツインクラッチリムーバー

    JTC
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    ツインクラッチ脱着の必需品
    主な適合純正品番9997435RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
  • フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。
    材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK

    磁気式ピックアップ Sick バレル形

    SICK
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ケースの色:青TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CMM00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM00相当

    ダイヤトレンド
    4,230税込4,653
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CMM30相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM30相当

    ダイヤトレンド
    4,800税込5,280
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CMM01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CMM01相当

    ダイヤトレンド
    4,800税込5,280
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CMM20相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM20相当

    ダイヤトレンド
    4,260税込4,686
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CMM11相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CMM11相当

    ダイヤトレンド
    4,560税込5,016
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CMM10相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM10相当

    ダイヤトレンド
    5,030税込5,533
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CSP05相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP05相当

    ダイヤトレンド
    13,650税込15,015
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP25相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP25相当

    ダイヤトレンド
    14,100税込15,510
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CSP01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当

    ダイヤトレンド
    5,760税込6,336
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CSP21相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CSP21相当

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V
  • 教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    22日以内出荷
    学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)13.1奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140サービス分類組立・設置・取付
  • 教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板・棚付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1台
    22日以内出荷
    学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)13.1奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140サービス分類組立・設置・取付