カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mps400」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプアンデックス
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジ色角型LED BROADCOMオレンジ色角型LEDBROADCOM
259税込285
1個
23日以内出荷
仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:1.9V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:-●パッケージ:ラジアルリード●呼び寸法:-●光度[cd]:3.5mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:602nm●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2037-86