カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)

「mpt300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用JOHNAN
25,980税込28,578
1箱(4本)
当日出荷から翌日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプホワイト吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付寺田ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール
MPT3-0071R用インペラ(60HZ用) 寺田ポンプ製作所MPT3-0071R用インペラ(60HZ用)寺田ポンプ製作所
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
適合本体MPT3-0071R(60HZ用)
高磁力マグネットパイプ カネテック高磁力マグネットパイプカネテック
4,198,000税込4,617,800
1個
51日以内出荷
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304