カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpt6-01」の検索結果

基板用端子台 MPT 0.5/ 6-2.54シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381袋(5個)5日以内出荷Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305アズワン品番65-7678-86
端子ストリップ 6極 5mm 1列
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136アズワン品番65-7569-81
端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135アズワン品番65-7571-62