カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「mpy-4」の検索結果

ユニオンワイ
(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
豆プロフレックススクレーパーMPY-4
坂爪製作所(sakazume)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5953材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)45刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35