カテゴリ

  • メカニカル部品(141)
  • 自動車純正部品(63)
  • 測定用品(28)
  • 切削工具(22)
  • 物流用品(14)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「mr-200」の検索結果

関連キーワード
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子電気式水分計 MR-200サンコウ電子
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
(MR200)プレート,フロント バンパ,センタ ロワー ミツビシ(MR200)プレート,フロント バンパ,センタ ロワーミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR200)クリップ ミツビシ(MR200)クリップミツビシ
299税込329
1個
4日以内出荷
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
モンキーレンチ グリップ付 モノタロウモンキーレンチ グリップ付モノタロウ(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
ミニレジ カール事務器ミニレジカール事務器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付トラスコ品番855-3199寸法(mm)W203.5×L159×H54.5質量(g)360収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデーアクリル板 表面強化MR板 透明アクリサンデー(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から7日以内出荷
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁モンキーレンチ TRUSCO絶縁モンキーレンチTRUSCO
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
(MR20)クリップ ミツビシ(MR20)クリップミツビシ(5件のレビュー)
239税込263
1個
予約販売
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR2EIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ケーブル巻取り器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り器DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せるラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380最小巻き付け径約Φ210mm
バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーンエー・エム・プロダクツ
39,980税込43,978
1巻
当日出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E2180275トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)900厚さ(mm)4グリーン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:65/巻
はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートンはってはがせるのり付メモ ふせんビュートン
119税込131
1個
3日以内出荷
貼ってはがせる付箋紙
用途本や書類の整理にメモや伝言に。
はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートンはってはがせるのり付メモ ふせんビュートン
299税込329
1個
3日以内出荷
貼ってはがせる付箋紙
用途本や書類の整理にメモや伝言に。枚数1冊100枚入数1パック5冊
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から43日以内出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー沖電線
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
真空ポンプオイル(夏場用) BBKテクノロジーズ真空ポンプオイル(夏場用)BBKテクノロジーズ
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
粘質が高い寒冷地には向かない夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用)交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合危険物の類別非危険物
プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径8mm 浦谷商事プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径8mm浦谷商事
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
文字種別プラスチック識別マークトラスコ品番807-1696材質SUS420質量(g)3.1
18-8 丸 スモーキングスタンド EBM(江部松商事)18-8 丸 スモーキングスタンドEBM(江部松商事)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
材質18-8ステンレス・ヘアーライン・つや消し仕上げ
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式
プロマットずれ防止タイプ エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプエー・エム・プロダクツ
26,980税込29,678
1袋(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少使用場所キッチン・厨房対応油分や液体ダークグレー材質(裏)ポリエチレン材質(表)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
郵送用スライドグラスケース 松吉医科器械郵送用スライドグラスケース松吉医科器械
4,698税込5,168
1式(2枚×50個)
5日以内出荷から9日以内出荷
スライドグラス(76×26mm)の定型郵送ができます。 郵送中の傷や破損を防止するため、ショックを緩和する構造になっています。
みまもり防犯ブザー LEDライト付 あすまるみまもり防犯ブザー LEDライト付あすまる
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。 1m離れた距離で97dBの大音量となっていて、手元を照らせるLEDライト付きです。 単4電池2本で動作するシンプルな機構です。
用途学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。厚さ(mm)26高さ(mm)66電源単4電池×2(別売り)横(mm)42音量(dB)97
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m橋本クロス
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
トラスコ品番809-6037
アクリ板MR 001 アクリサンデーアクリ板MR 001アクリサンデー
9,698税込10,668
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくく、割れにくいタイプです。グレージングやカウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
材質アクリル表面硬化透明寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
(MR20)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,フロント インナ RH ミツビシ(MR20)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,フロント インナ RHミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(MR20)ブラケット,サンルーフ ハウジング セッチング,LH ミツビシ(MR20)ブラケット,サンルーフ ハウジング セッチング,LHミツビシ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
(MR20)ブラケット,サンルーフ ハウジング セッチング,RH ミツビシ(MR20)ブラケット,サンルーフ ハウジング セッチング,RHミツビシ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷