カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-4k」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラック棚板固定部品 アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
489税込538
1セット(4組)
当日出荷
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けにトラスコ品番385-2903質量(g)16.8寸法(cm)3W×2D×4.4H関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
光モール付属品 連結ソケット 未来工業光モール付属品 連結ソケット未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)32
メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から11日以内出荷
【ポール直径25mm】メタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用の棚板です。 ご使用には、別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm (6枚セット) アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm (6枚セット)アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
【ポール直径25mm】メタルシェルフ専用の棚板です。 アイリスオーヤマのメタルラック(R)は、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフ専用の棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(MR24)SHIELD K,RH ミツビシ(MR24)SHIELD K,RHミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(MR24)SHIELD K,LH ミツビシ(MR24)SHIELD K,LHミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(MR24)HOSE K,HTR ミツビシ(MR24)HOSE K,HTRミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
(MR24)BSHG K,SUSP ミツビシ(MR24)BSHG K,SUSPミツビシ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材MSA・MCAシリーズ用開閉工具第一機材(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルホース ガスケット ミヤコ自動車フレキシブルホース ガスケットミヤコ自動車(1件のレビュー)
900税込990
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
自動車のブレーキホース用ガスケットです。
ブロアモーター CoolingDoorブロアモーターCoolingDoor
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
サイレンサープラグ P-GUV007 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)サイレンサープラグ P-GUV007AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-GUV007販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応タイプ:オプション サイレンサープラグ色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA
適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTAブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNR08-262220
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO ACリアクトル 三菱電機MELSERVO ACリアクトル三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クロス施工具セットA KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットAKLASS(クラス/旧:極東産機)
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプセット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)三菱電機
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28Nニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32Nニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ヨスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様7~9フクム規格8X12X2500(クロ)関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.79MB)図解NoGS33MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS073EH 付属品部品_No.3、MS057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.4、SD057E 付属品部品_No.6、MS071EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.4、MS072EH-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058SPE-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055M-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055E 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51TR-50 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.26、MK057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51TR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.4、GS055MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6
ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格PF1/2関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
ハキダシベン BIGM(丸山製作所)ハキダシベンBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格MS253部品名称ハキダシベン関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.6、SD31ED-2 調圧装置部品_No.6、MK330 調圧装置部品_No.4、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.3、MS310EA-K 調圧装置部品_No.6、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.6、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.6、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.6、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.6、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.44、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24など
精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170ナブテスコ
2,098,000税込2,307,800
1台
15日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)7.03減速比170定格トルク(N・m)3136定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740慣性モーメント(kg・m2)0.0034質量(kg)305許容モーメント(N・m)20580種類ギヤヘッド
精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120ナブテスコ
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
精密減速機RV RSシリーズ RS-320A-170 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-320A-170ナブテスコ
2,098,000税込2,307,800
1台
15日以内出荷
出力(kW)7.03減速比170定格トルク(N・m)3136定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740慣性モーメント(kg・m2)0.0034質量(kg)305許容モーメント(N・m)20580種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-31ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH7-21ナブテスコ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)0.52減速比21定格トルク(N・m)69定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000242質量(kg)8許容モーメント(N・m)460種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-31ナブテスコ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6