カテゴリ

  • 溶接用品(19)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「mr-715g」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX

    マイト工業株式会社
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VX
  • カバープレートセット(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ・MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX マイト工業株式会社

    カバープレートセット(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ・MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡ・MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VXRoHS指令(10物質対応)対応
  • MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入り マイト工業株式会社

    MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入り

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9112
  • ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社

    ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-760用

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート8(前)×6(内) HAYATE

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 G2.0 小池酸素工業

    自動遮光溶接面 G2.0

    小池酸素工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
    用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断仕様【アーク感知器】5個所配備質量(g)485電源【ON/OFF】全自動感度【アーク検知】デジタル式5段階調整寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による)遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り マイト工業株式会社

    MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9113アズワン品番64-9308-90
  • INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社

    INFO-760用カバープレート

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(80件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付

    モノタロウ(91件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
  • インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    インバータ直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
  • クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ

    クリアホルダー 厚さ0.15mm

    モノタロウ(1335件のレビュー)
    99税込109
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
    用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.15寸法(mm)310×220クリアサイズA4
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • ヘルメット用バンド マイト工業株式会社

    ヘルメット用バンド

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応