カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mr-75p」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 2.8mm
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 2.8mm寸法 = 7 x 7 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7028シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 高密度設計に適した磁気シールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
精密ロックナット MRシリーズ
日機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から13日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440