カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「mr-80p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.80 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) 雅

    車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.80 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.80 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.80 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダム

    マジックディスク MR50 穴なし

    理研コランダム
    589税込648
    1袋(10枚)ほか
    5日以内出荷
    裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
    用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
  • マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダム

    マジックディスク MR50 6穴タイプ

    理研コランダム
    2,498税込2,748
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
    用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
  • 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME

    表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)

    TIME
    369,800税込406,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。 データ保存機能(最大10データ)。 ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232