カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mr-a3-42-400」の検索結果

モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本21日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7![モーターローラ Φ42型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815795-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ42型
協和[機構部品]¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。






![モーターローラ Φ42型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815795-250829-02.jpg)