カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「mr-cpcatcbl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル 三菱電機ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル三菱電機
5,298税込5,828
1本
当日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向負荷側引出し
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
6,300税込6,930
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
MR-J4シリーズ 中継ケーブル 三菱電機MR-J4シリーズ 中継ケーブル三菱電機
7,998税込8,798
1本
欠品中
ケーブル長(m)0.2
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル三菱電機
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
5,820税込6,402
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機汎用ACサーボシリーズ 中継端子台三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)ダイヤトレンド
18,600税込20,460
1本
16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
サーボアンプ アクセサリ 三菱電機サーボアンプ アクセサリ三菱電機
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
MRーJ2シリーズ コネクタセット 三菱電機MRーJ2シリーズ コネクタセット三菱電機
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応三菱電機
73,980税込81,378
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールド制御軸数1