カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-j5-20b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
  • SSCNETⅢ通信 三菱電機

    SSCNETⅢ通信

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]