カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「r612b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    既設のJW/MEMOCON SC-GLシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、。MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC、MEMOCON SC-GL●置換え選定(1):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF12●置換え選定(2):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR12F●置換え選定(3):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR10F6製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ /MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • カバーリングソファベッド MORIITO セルタン

    カバーリングソファベッド MORIITO

    セルタン
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバーは外して洗濯できます。伸ばすとベッドに、畳むとソファとして使用できます。
    質量(kg)15幅(cm)112高さ(cm)13~62奥行き(cm)81~201
  • ヘッドリクライニング座椅子 NECK セルタン

    ヘッドリクライニング座椅子 NECK

    セルタン
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    頭部は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
    質量(kg)6
  • ガーニッシュ(R)ランプB G156-51-612 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R)ランプB G156-51-612

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ

    三菱電機
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • スクリュー タッピング (9S3R) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9S3R)

    MAZDA(マツダ)
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD

    パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

    CKD
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素最低使用圧力(MPa)【内部パイロット】0.2耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管残圧排気機能なし
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ