カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mr-k112」の検索結果

ロータリスイッチ MRシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>
ダイヤトレンド¥3,180~税込¥3,498~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>
ダイヤトレンド¥3,040~税込¥3,344~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
ロータリスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格MR-K112図解NoMSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ロータリスイッチマトメ_No.10、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ロータリスイッチマトメ_No.12、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ロータリスイッチマトメ_No.10