カテゴリ

  • 自動車補修部品(36)
    • エアフィルター(2)
    • オイルフィルター(5)
    • ブーツ/ゴム(4)
    • シールキット/カップキット(2)
  • 制御機器(31)
    • ファンモータ本体(3)
  • 家電(10)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド

「mr-s」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSDエレコム
799税込879
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)カラビナ ミニBIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
モリトク MR-40S用レジンベルト モリトクモリトク MR-40S用レジンベルトモリトク(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットリリーサー KAHARAマグネットリリーサーKAHARA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。 磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム材質アルミ、磁石全長(mm)96質量(g)37.5耐荷重(kg)3.5
POMローラー TRUSCOPOMローラーTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。硬度115材質柄:木
エア・ムービングインソール”レジアス” ユタカメイクエア・ムービングインソール”レジアス”ユタカメイク
2,198税込2,418
1組(2枚)
当日出荷
空気の動き「エアムービング」システムにより体のバランスを整え、将来的に腰、膝、足首へかかる負担リスクを軽減していく新感覚のインソールです。
用途ビジネスで長時間の立ち仕事やウォーキング等に。材質TPU、PUグレー
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)ラバースペーサーBRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
ハンガーホルダー ネグロス電工ハンガーホルダーネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
ラッション サインペン 黒 寺西化学ラッション サインペン 黒寺西化学
95税込105
1本
当日出荷
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.6~0.8インク水性グリーン購入法適合線の太さ細字
BESTEK シガーソケット充電器 BESTEKBESTEK シガーソケット充電器BESTEK
2,598税込2,858
1台
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
トラックボールマウス用交換パーツ 人工ルビー 3個入 エレコムトラックボールマウス用交換パーツ 人工ルビー 3個入エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
支持ユニットの交換に対応したエレコム製トラックボールの交換用人工ルビーユニットです。 対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
セット内容人工ルビーユニット×3個、取り外しツール×1個グレー本体質量(g)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約8×7×4保証期間1年間
PCミニローラーバケ アサヒペンPCミニローラーバケアサヒペン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
パッケージがそのままトレイになります。
用途狭いところや小物を塗るのに最適。ローラーサイズ(mm)75幅(mm)90全長(mm)150質量(g)26種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリアクリロニトリル材質(柄部)ポリプロピレン主な用途塗装用材質(トレー)ポリエチレンテレフタラートRoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネット サンケーキコムカラーマグネットサンケーキコム
199税込219
1パック(4個)ほか
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ラッション サインペン 赤 寺西化学ラッション サインペン 赤寺西化学
99税込109
1本
当日出荷
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.6~0.8インク水性グリーン購入法適合線の太さ細字
ラッション サインペン 青 寺西化学ラッション サインペン 青寺西化学
95税込105
1本
当日出荷
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.6~0.8インク水性グリーン購入法適合線の太さ細字
ボードイレーザーマグネット付 レフィル パイロットボードイレーザーマグネット付 レフィルパイロット
599税込659
1個
当日出荷
種類ボードアクセサリーマグネット繰り返し・詰め替え対応
リンスインシャンプー アフロディエスMORE イワタニ理化リンスインシャンプー アフロディエスMOREイワタニ理化
6,698税込7,368
1個(20L)
当日出荷から翌々日出荷
天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。9種類の保湿ハーブエキス配合。
成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料液性弱酸性香りフローラルブーケの香り
リンスインシャンプー アフロディエスMORE 専用詰替ボトル 1L イワタニ理化リンスインシャンプー アフロディエスMORE 専用詰替ボトル 1Lイワタニ理化(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
種別専用詰替ボトル質量(kg)0.12アズワン品番7-5355-11
パカッとベイカー 丸型 モレックパカッとベイカー 丸型モレック
829税込912
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。KELCACOATにより、アルミケースの寿命を延ばし、何度でも使用出来ます。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング耐熱温度(℃)230
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008関連資料技術情報はこちら(75MB)
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
58税込64
1個
当日出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ディスプレイトップシェルフ サンワダイレクトディスプレイトップシェルフサンワダイレクト
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質ABS有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで
クランプレバー シルバー オネジ TRUSCOクランプレバー シルバー オネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモサーモポート
22,980税込25,278
1個
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)コード長さ(m)約1精度±0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
レールスライダーベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライダーベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
コンセントバー用ラック取付金具 サンワサプライコンセントバー用ラック取付金具サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80