カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-50l」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
629税込692
1個
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
(MR50)L-BOLT KIT, ミツビシ(MR50)L-BOLT KIT,ミツビシ
669税込736
1個
3日以内出荷
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!便利なリング付き!Type-C PD20W!本体とスマホを同時充電!3台同時充電!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
(MR50)LENS,ROOM L ミツビシ(MR50)LENS,ROOM Lミツビシ
729税込802
1個
3日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(67件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
L-バス クランク MR 50F デュエルL-バス クランク MR 50Fデュエル
949税込1,044
1個
8日以内出荷
ミッドレンジ攻略の1.8mダイバークランクベイトワイドウォブリングアクションでボディサイズ以上のアピール力を発揮!!優れたレンジキープ力は1.5~2mのミッドレンジを奇麗に攻略可能!!50mmのコンパクトサイズながらストレスのない飛距離!!
サイズフック:#8質量(g)8.5タイプフローティングレンジ1.8mリングサイズ#2飛距離(m)30
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
8,898税込9,788
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MR3812セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812 セントラルコンベヤースチール製フリーローラーコンベヤー MR3812セントラルコンベヤー
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ( M20 Y40 526 M20Y40526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C40SA MR-C40SAL MR-C45SA MR-C45SAL MR-C50GA MR-G50A MR-JK37S MR-JK37SL MR-JK44SL MR-M37S MR-M37SL MR-M38EG2 MR-M38EG2L MR-M38EG3 MR-M38EG3L MR-M38T MR-M38TL MR-M38X MR-M38XD MR-M38XDL MR-M38XL MR-M44EG MR-M44S MR-M44SL MR-M45EG2 MR-M45EG2L MR-M45EG3 MR-M45EG3L MR-M45T MR-M45TL MR-M45X MR-M45XD MR-M45XL MR-M48S MR-M48T MR-M48X MR-S33JS MR-S33RJ MR-S33RJL MR-S37MSL MR-S37RJL MR-S38MT MR-S38MTL MR-S38MX MR-S38MXL MR-S40A MR-S40AL MR-S40B MR-S40BL MR-S40EG4 MR-S40EG4L MR-S44MS MR-S44MSL MR-S45A MR-S45AL MR-S45EG4 MR-S45EG4L MR-S45MT MR-S45MTL MR-S45MX MR-S45MXL MR-S46B MR-S468L MR-S48MS MR-S48MT MR-S48MX MR-ZS401 MR-ZS401L
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
CoroMill(R) MR80 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) MR80 フライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレックトランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品マルツエレック
279税込307
1個
5日以内出荷
DC-DCコンバータ基板 MDC9778
仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプダイヤトレンド
76,980税込84,678
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50R ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50Rニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L50N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L50Nニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40L ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Lニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ
113,980税込125,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ
144,980税込159,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応