カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-j3bus1m」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード) 三菱電機ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード)三菱電機
13,980税込15,378
1本
当日出荷
仕様コントローラ、CN1A、CN1B用
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら