カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,391)
  • 制御機器(519)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(503)
  • バイク純正部品(441)
  • メカニカル部品(440)
  • オフィス家具(310)
  • 測定用品(99)
  • 切削工具(91)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • バイク部品(59)
  • トラック純正部品(50)
  • 電気材料(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 防災用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 物流用品(33)
  • 清掃用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 作業工具(29)
  • 医療(26)
  • 保管用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • カー用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(14)
  • 家電(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空圧工具(8)
  • 厨房用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 完成車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr」の検索結果

関連キーワード
7,599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター8”ミニシャーベンダーミスターマイスター(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
サーボアンプMR-JN 三菱電機サーボアンプMR-JN三菱電機
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
冷蔵庫 R-MR7S 日立冷蔵庫 R-MR7S日立
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
(MR57)NECK,FUEL F ミツビシ(MR57)NECK,FUEL Fミツビシ
53,980税込59,378
1個
欠品中
総アルミタイプフレームのみ Mr Quick総アルミタイプフレームのみMr Quick
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7質量(kg)(天幕)4.5kg、(フレーム)25.0kg、(付属物)2.0kg、[総合]31.5kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数6
主軸用コレットホルダーセット ミスターマイスター主軸用コレットホルダーセットミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
質量(kg)39寸法(m)4.5×3.5軒高(m)1.86~2.22全高(m)3.17~3.53材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
87,980税込96,778
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6質量(kg)(天幕)6.2kg、(フレーム)28.0kg、(付属物)2.0kg、[総合]36.2kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数10
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)ミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
Compact7用マシンスタンド ミスターマイスターCompact7用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
ワンタッチテント Mr QuickワンタッチテントMr Quick
85,980税込94,578
1セット
翌々日出荷
LittleMilling1用マシンスタンド ミスターマイスターLittleMilling1用マシンスタンドミスターマイスター
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling9用マシンスタンド ミスターマイスターLittleMilling9用マシンスタンドミスターマイスター(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
(MR16)マフラー(C) ミツビシ(MR16)マフラー(C)ミツビシ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
(MR57)SENSOR,A/CL ミツビシ(MR57)SENSOR,A/CLミツビシ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
(MR56)CYLINDER AS ミツビシ(MR56)CYLINDER ASミツビシ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-350D ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350Dミスターマイスター
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用) ミスターマイスターマシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)ミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント ミスターマイスターミーリングアタッチメントミスターマイスター
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用マシンスタンド ミスターマイスターCompact9用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷
クイックテント 総アルミタイプフレームのみ Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレームのみMr Quick
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6仕様総アルミタイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)28.0kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみMr Quick
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0仕様複合タイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)51.0kg軒高(m)186~222全高(m)317~353材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
(MR188)マニホールド,エキゾースト 三菱ふそう(MR188)マニホールド,エキゾースト三菱ふそう
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(MR312)MANIFOLD,EX 三菱ふそう(MR312)MANIFOLD,EX三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(SUS用)超硬箱型チップ 溝入用 ミスターマイスター(SUS用)超硬箱型チップ 溝入用ミスターマイスター
52,980税込58,278
1セット(10個)
5日以内出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 36用天幕のみ Mr Quickクイックテント 36用天幕のみMr Quick
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷から22日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0質量(kg)(天幕)8.1kgRoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
(MR953)GEAR SET,DI 三菱ふそう(MR953)GEAR SET,DI三菱ふそう
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
卓上型マシンスタンド(LM1用) ミスターマイスター卓上型マシンスタンド(LM1用)ミスターマイスター
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンドを、作業台に載せられるタイプにした、卓上型のマシンスタンドです。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×400×20、スタンド部:600×400×100セット内容卓上型マシンスタンド(チップトレイ付)アズワン品番64-5178-56RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型マシンスタンド ミスターマイスター卓上型マシンスタンドミスターマイスター
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンドを、作業台に載せられるタイプにした、卓上型のマシンスタンドです。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×400×20、スタンド部:600×400×100セット内容マシンスタンド(チップトレイ付)タイプLM9用アズワン品番64-5178-02RoHS指令(10物質対応)対応
SPARK UNIT   30410MR6000 ホンダSPARK UNIT 30410MR6000ホンダ
60,980税込67,078
1個
欠品中
HEADLIGHT UNIT   33102MR5661 ホンダHEADLIGHT UNIT 33102MR5661ホンダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
SCREEN WIND    64100MR5000 ホンダSCREEN WIND 64100MR5000ホンダ
72,980税込80,278
1個
欠品中
SCREEN,WIND    64100MR5870 ホンダSCREEN,WIND 64100MR5870ホンダ
68,980税込75,878
1個
欠品中
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7質量(kg)(天幕)4.5kg、(フレーム)31.7kg、(付属物)2.0kg、[総合]38.2kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)複合RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数6
...