カテゴリ
- 自動車純正部品(60)
- 切削工具(17)
- バイク純正部品(7)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(60)
- ホンダ(7)
- 大洋ツール(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 岡崎精工(4)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- テラモト(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- TTC(2)
- KMT(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 雅(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 測範社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr115」の検索結果

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニボールシグノ替芯 UMR-1
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷質量(g)2.4先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
マシンリーマー MR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
MS 18-8ナフキンスタンド
佐野製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質18-8ステンレス質量(g)90外径×高さH(Φmm×mm)58×86TKG品番9-1999-3801TKG品番(2017)6-1805-3901
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥6,098税込¥6,7081着ほか4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など色ホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート