カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「mr120w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコアルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
26,980税込29,678
1セット(2台)
翌日出荷から8日以内出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:52最大使用質量(kg)100
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~ 雅車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(50本)
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476アズワン品番65-8087-52
バルブMR11(2+1)クリアー12V20W KITACOバルブMR11(2+1)クリアー12V20WKITACO
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷