カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr15l-12f」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ
122,980税込135,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40L ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Lニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32L ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Lニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応