カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「mr2-3mb」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ドライブシャフトブーツー22270
丸一ゴム工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
ブレーキディスク
brembo¥7,659税込¥8,4251箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP