カテゴリ

  • 物流用品(904)
  • メカニカル部品(126)
  • 切削工具(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr2-5」の検索結果

関連キーワード
1,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    439税込483
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • MHDCMR25-ULP MH CONNECTORS

    MHDCMR25-ULP

    MH CONNECTORS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ

    ロールふせん紙 強粘着 25×10M

    モノタロウ(57件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2巻)
    当日出荷
    現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • スバルタイプ クリップ Modes

    スバルタイプ クリップ

    Modes(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
    仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • タイヤパッチGNR マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGNR

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
    用途ラジアルタイヤ用
  • モリロープドレッサー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープドレッサー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,498税込10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。質量(kg)2.8灰黒使用温度範囲-10~150℃容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
  • マスターリングゲージ(+-2ミクロン) 理研測範

    マスターリングゲージ(+-2ミクロン)

    理研測範
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • メタルラック ボール型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック ボール型キャスター

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。
    セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)アズワン品番64-9307-28適合ポール径(Φmm)25
  • ネオジウム磁石 丸型 ベロス

    ネオジウム磁石 丸型

    ベロス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジウム磁石/丸型
  • ミニモ プレモロータリー ミニター

    ミニモ プレモロータリー

    ミニター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000外径(mm)27
  • ステンレス 係船環MR型 水本機械製作所

    ステンレス 係船環MR型

    水本機械製作所
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ 工進

    船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ

    工進
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
  • フェライトマグネット ミツヤ

    フェライトマグネット

    ミツヤ(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質フェライト磁石
  • 仕切レール サイドクッション ヒナカ(旧:日中製作所)

    仕切レール サイドクッション

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,698税込1,868
    1巻(5m)
    3日以内出荷
    はさみでカット可能
    材質軟質樹脂
  • クリーンローラー audio-technica

    クリーンローラー

    audio-technica
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手右勝手
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ ノーブランド

    マシンリーマ

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR2

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
  • 角型コネクタ 25ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 25ピン用

    本多通信工業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業

    ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1パック(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • マシンリーマ EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
  • 角型コネクタカバー 25ピン用 本多通信工業

    角型コネクタカバー 25ピン用

    本多通信工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ形状縦形ケースピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

    東洋シャフト
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    タイプ右ねじ
  • 18-8 丸 スモーキングスタンド EBM(江部松商事)

    18-8 丸 スモーキングスタンド

    EBM(江部松商事)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス・ヘアーライン・つや消し仕上げ
  • バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレットラフィング ミディアム刃

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • 絶縁モンキーレンチ TRUSCO

    絶縁モンキーレンチ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
関連キーワード
...