カテゴリ
- 物流用品(845)
- 自動車純正部品(93)
- 切削工具(91)
- メカニカル部品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 制御機器(30)
- 自動車補修部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農業機械(16)
- 作業工具(7)
- 清掃用品(6)
- トラック純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 介護用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 家電(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EIKO(栄工舎)(5)
- KITO(キトー)(844)
- NAKATAKI(11)
- SMC(5)
- VISHAY(13)
- イスカル(6)
- サンドビック(20)
- タンガロイ(7)
- ダイヤトレンド(16)
- テラモト(7)
- ノーブランド(8)
- ミツビシ(90)
- 三菱ふそう(9)
- 三菱マテリアル(7)
- 三菱電機(12)
- 京セラ(23)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 進電テクノロジー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
オンダ製作所(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着ほか当日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め色ホワイト混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
マシンリーマ
ミエラセン¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ロータリースイッチ MRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下



エコTKブロックスノコ
テラモト(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに厚さ(mm)50質量(g)300幅×長さ(mm)100×450
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30


マンラク1型ねまき(冬用)
萬楽¥6,298~税込¥6,928~1枚3日以内出荷胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。材質綿35%、ポリエステル65%性別男女兼用
規格フォグランプ
IPF¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から8日以内出荷丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら