カテゴリ
- 物流用品(349)
- メカニカル部品(132)
- 切削工具(48)
- 農業機械(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 自動車補修部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 制御機器(4)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(349)
- ニッセイ(100)
- サンドビック(35)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- KYOWA(協和製作所)(16)
- ダイヤトレンド(13)
- 三菱電機(8)
- コマツ(7)
- 大洋ツール(4)
- KSフィルター(4)
- 岡崎精工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- オーム電機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- 岩田製作所(1)
- オリンパス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr20-3」の検索結果

充電式スピーカ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
マシンリーマー MR
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット
Autobahn¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
マシンリーマ
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
制菌速乾防水シーツ
萬楽¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から7日以内出荷吸水速乾素材で表面はいつもさらっとしています。細菌の増殖を抑える制菌バイオガードを使用。材質表/ポリエステル100%、裏/ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)900×1450洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(100℃)
カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!。・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!。・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!。・便利な収納袋付用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。色イエロー網サイズ(mm)4目素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
エコボトル・ミニ 200ml
minimal GOOD¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。取り付ける場所や高さを自由に調整でき、いつも新しいボトルが使えるので清潔です。ノズル部分が細くなっているのでハムスター用の飼育ケージにピッタリ!。200~500ml対応。ケージワイヤーの間隔8~20mmに適応。材質ノズル部:PP、吸口:真鍮メッキ加工・ゴムパッキン、吸口ボール:ステンレス、ホルダー部:PP、ストッパー部:PP、ボトル:PET容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×220対象動物リス・ハムスターなどの小動物
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷用途荒被削材M切刃長さ(mm)20.797勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
...