カテゴリ

  • 物流用品(1,464)
  • メカニカル部品(105)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr200」の検索結果

1,673件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • ミニレジ カール事務器

    ミニレジ

    カール事務器(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
    仕様テイクアウト方式、コインカウンター付トラスコ品番855-3199寸法(mm)W203.5×L159×H54.5質量(g)360収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデー

    アクリル板 表面強化MR板 透明

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
    用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
  • 郵送用スライドグラスケース 松吉医科器械

    郵送用スライドグラスケース

    松吉医科器械
    ¥5,998税込¥6,598
    1式(2枚×50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スライドグラス(76×26mm)の定型郵送ができます。 郵送中の傷や破損を防止するため、ショックを緩和する構造になっています。
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • マシンリーマ EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR2

    EIKO(栄工舎)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
  • ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E

    廣杉計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁モンキーレンチ TRUSCO

    絶縁モンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900
  • バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレットラフィング ミディアム刃

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • プロマットずれ防止タイプ エー・エム・プロダクツ

    プロマットずれ防止タイプ

    エー・エム・プロダクツ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
    用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少色ダークグレー対応油分や液体材質(裏)ポリオレフィン材質(表)ポリプロピレン使用場所キッチン・厨房RoHS指令(10物質対応)対応
  • はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートン
    イエロー
    ホワイト

    はってはがせるのり付メモ ふせん

    ビュートン
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    貼ってはがせる付箋紙
    用途本や書類の整理に。メモや伝言に。
  • はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートン

    はってはがせるのり付メモ ふせん

    ビュートン
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    貼ってはがせる付箋紙
    用途本や書類の整理に。メモや伝言に。枚数1冊100枚入数1パック5冊
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径8mm 浦谷商事

    プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径8mm

    浦谷商事
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1696材質SUS420質量(g)3.1文字種別プラスチック識別マーク
  • 18-8 丸 スモーキングスタンド EBM(江部松商事)

    18-8 丸 スモーキングスタンド

    EBM(江部松商事)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス・ヘアーライン・つや消し仕上げ
  • アクリ板MR 001 アクリサンデー

    アクリ板MR 001

    アクリサンデー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくく、割れにくいタイプです。グレージングやカウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    材質アクリル色表面硬化透明寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100
  • プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツ

    プロマット[[R上]]グリーン

    エー・エム・プロダクツ
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻
    翌日出荷
    ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
    用途オイル・水・溶剤用。吸収量(L)油:65/巻幅(mm)900長さ(m)20厚さ(mm)4トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.8色グリーン規格防炎適合品:E2180275適合規格防炎適合品:E2180275滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスクロンテープ ホリコー

    マスクロンテープ

    ホリコー
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    4日以内出荷
    手で切れます。幅50mm~300mmまでサイズ展開があります。
    用途鉄骨塗装、舗装養生(道路舗装工事の際、溝蓋・マンホールなどの養生)、イベント・特設会場の養生などに。
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m

    橋本クロス
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6037
  • リーマ HS T柄 MR2 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR2

    大洋ツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

    EIKO(栄工舎)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルロングマシンリーマ SPLMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじれ角(°)8食付角(°)45
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-MR

    大洋ツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 LMR

    ヤマト(切削工具)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
  • プロマット 油吸収フロアシートライト PROMAT

    プロマット 油吸収フロアシートライト

    PROMAT
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    4日以内出荷
    ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
    用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。幅(cm)90長さ(m)30厚さ(mm)2材質ポリプロピレン質量(kg)約6.8色ダークグレー適合規格防炎適合品RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約51.3適合用途油吸収