愛知電線
600V ビニル絶縁電線
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途
屋内配線、電気機器用配線など
入数(個)
1
導体
より線
全20種類を絞り込む
導体公称断面積(mm
2
)
選択してください
5.5
8
14
22
38
導体外径(Φmm)
選択してください
3
3.6
4.8
6
7.8
仕上外径(mm)
選択してください
5
6
7.6
9.2
11.4
内容量
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(300m)
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
仕上外径(mm)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81885715
IV14M-G300
1巻(300m)
17.5
300
7.6
4.8
14
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885731
IV14M-R300
1巻(300m)
17.5
300
7.6
4.8
14
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885749
IV22M-W200
1巻(200m)
26.5
200
9.2
6
22
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885758
IV5.5M-W300
1巻(300m)
7
300
5
3
5.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885767
IV38M-B100
1巻(100m)
43
100
11.4
7.8
38
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885801
IV8.0M-W300
1巻(300m)
10.5
300
6
3.6
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885810
IV8.0M-B300
1巻(300m)
10.5
300
6
3.6
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885819
IV22M-R200
1巻(200m)
26.5
200
9.2
6
22
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885828
IV8.0M-G300
1巻(300m)
10.5
300
6
3.6
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885889
IV22M-B200
1巻(200m)
26.5
200
9.2
6
22
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885916
IV38M-W100
1巻(100m)
43
100
11.4
7.8
38
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885950
IV14M-B300
1巻(300m)
17.5
300
7.6
4.8
14
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885959
IV5.5M-B300
1巻(300m)
7
300
5
3
5.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885968
IV8.0M-R300
1巻(300m)
10.5
300
6
3.6
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885986
IV14M-W300
1巻(300m)
17.5
300
7.6
4.8
14
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81885995
IV38M-R100
1巻(100m)
43
100
11.4
7.8
38
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81886020
IV38M-G100
1巻(100m)
43
100
11.4
7.8
38
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81886029
IV5.5M-G300
1巻(300m)
7
300
5
3
5.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81886038
IV22M-G200
1巻(200m)
26.5
200
9.2
6
22
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81886056
IV5.5M-R300
1巻(300m)
7
300
5
3
5.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表