カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr22-8」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    359税込395
    1パック(5個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR2

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用
  • スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツール

    スパイラルマシンリーマー SP-MR

    大洋ツール
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ HS T柄 MR2 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR2

    大洋ツール
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
  • 突切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    突切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ GMR 京セラ

    チップ GMR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ GMR 京セラ

    チップ GMR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状突切り・切味重視型・1コーナー仕様・リード角付き寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法W(mm)2.2寸法M(mm)1.8寸法R(mm)0.17角度θ(°)8
  • 突切り用チップ TN90 サーメット 京セラ

    突切り用チップ TN90 サーメット

    京セラ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質TN90材質(本体)TN90コーナー数1
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウ

    ETCシリーズ 電子温度コントローラー

    ロバートショウ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マルチラバロン電線 富士電線工業

    マルチラバロン電線

    富士電線工業
    4,898税込5,388
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • ドライブシャフトブーツ F037- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ F037-

    丸一ゴム工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番G021-22-540A・MB837333・MR246511・MB526907・MR111942・F037-22-540・G026-22-540・8-94381-514・G026-22-540B・8-94381-514-0・G026-22-540A・G023-22-540A・G023-22-540・G021-22-540・MB526356メーカーISUZU、MMC、MAZDA
  • ドライブシャフトブーツ -SD9- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -SD9-

    丸一ゴム工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番MB620057・39741-0M325・8-94312-680-0・G037-22-540・MB526461・G568-22-540・MR111325・MB297496・44315-SD9-003・39741-0M326・8-94312-680メーカーHONDA、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU
  • ドライブシャフトブーツ176871 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ176871

    丸一ゴム工業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番GD33-22-540・8-94381-516-0・GD17-22-540・MB526492・F015-22-540・44119-54J00・28497-FE020・8-94449-740-0・MD17-22-540・1N08-22-540・1N14-22-540・MB176871・8-94381-516・8-94462-591-0・8-94474-377-0・8-94381-515-0・MB297926・MB936162・MB936667・MB526441・MB526200・M020-22-540・MRメーカーSUBARU、MAZDA、MMC、ISUZU、SUZUKI
  • スタッドボルト 8X60 BIGM(丸山製作所)

    スタッドボルト 8X60

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格Φ8×60図解NoGS30M 本体部品 スタツトボルト 8X60_No.22、GS30MR ポンプ・調圧弁部品 スタツトボルト 8X60_No.24、GS60MR ポンプ、モータ部品 スタツトボルト 8X60_No.24、GS60M ポンプ、モータ部品 スタツトボルト 8X60_No.24、MS027M 本体部品 スタツトボルト 8X60_No.22
  • フンムホース(アオ)10M (1S0) BIGM(丸山製作所)

    フンムホース(アオ)10M (1S0)

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格SP7.5X2SYM図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.22、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.8
  • ヒラザガネ M8 SUS コガタマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M8 SUS コガタマル

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格M8コガタマル, M8図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
  • 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二連)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    57日以内出荷から61日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800